GARDEN FRIENDS
チタンコート刃 剪定鋏【錆に強い!】
切刃にチタンコーティングを施している為、錆に強く良好な切れ味です。
女性でも握りやすいスリムなハンドル形状です。
耐摩擦耗性に優れます。
用途
果樹・庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。
全長(mm)
200
切断能力
生木Φ12mm
材質(刃)
刃物用特殊鋼(チタンコーティング)
材質(ハンドル)
スチール・PVC
材質(バネ)
ステンレス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972540
PST-200
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった