曜日別特売

チタンコート刃 剪定鋏【錆に強い!】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81972540
品番
PST-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

切刃にチタンコーティングを施している為、錆に強く良好な切れ味です。
女性でも握りやすいスリムなハンドル形状です。
耐摩擦耗性に優れます。

用途
果樹・庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。
全長(mm)
200
切断能力
生木Φ12mm
材質(刃)
刃物用特殊鋼(チタンコーティング)
材質(ハンドル)
スチール・PVC
材質(バネ)
ステンレス

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする