API連携対応ネットワークカメラ
TS-NS240WはAPIによる柔軟なシステム連携を実現できるネットワークカメラです。介護見守り、オフィスの遠隔管理、教育・物流・施設モニタリングなど多様な現場に合わせてカスタマイズ可能。Wi-Fi 6対応の高速通信、ブラウザ視聴、暗視撮影、microSD録画など使いやすさと高性能を両立します。また設置環境を考慮した3mのロングACアダプターを標準添付しています。
- 仕様
- 【同時視聴】最大3端末まで※ご利用の環境により安定してご利用いただける端末台数が変わる場合があります
- その他
- 【動作確認済みブラウザ】Google Chrome, Microsoft Edge※Webブラウザーでの視聴はカメラと同じネットワーク内につながっている場合のみ可能です。
- 付属品
- ACアダプター(ケーブル長3m)、スタンド、取付ネジ、取扱説明書(安全にお使いいただくために)
- 質量(g)
- 310
- 消費電力(W)
- 5.9(AC100V)
- 外寸(mm)
- 60×38×99
- 対応機種
- Windowsパソコン(対応OS:Windows11)※本商品はメーカー製アプリ「QwatchView」によるスマートフォンでの視聴及び、「QwatchMonitor」によるパソコンでの視聴には対応していません。
- 設置方法
- 縦置き、壁掛け、天井取付
- 対応フォーマット
- 【動画】H.265 / H.264【静止画】JPEG
- セキュリティ
- 【無線LAN】なし/WPA2-PSK(AES)
- 音声
- 入力:内蔵マイク、出力:内蔵スピーカー
- カメラ仕様
- 200万画素CMOSセンサーカメラ、画角水平107°垂直59°、フォーカス:固定(0.5m~∞)、赤外線による暗所撮影(最大15m)
- 対応microSDカード
- 【microSDHC】最大32GB【microSDXC】最大512GB【スピードクラス】class10以上【対応フォーマット】FAT32/exFAT
- 有線LAN
- 100BASE-TX、10BASE-T
- 無線LAN
- IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b(5GHz帯/2.4GHz帯)/2.4GHz帯、5GHz帯(W52、W53、W56)
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ




















