長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生
高温作業に最適な、長袖タイプのジャンパーです。
環境に配慮した植物由来の素材を使用しています。
軽量で高通気性に優れた素材を採用し、ムレにくく快適な着用感を実現します。
次世代型食品白衣アスリード設計、スポーツウェアのような動きやすさと安全設計を保ちつつ、衣服圧を大幅に軽減しました。
袖口インナーには鹿の子ニットを使用し、異物や体毛の落下を抑えながら、快適な着け心地を実現しました。
異物混入防止に配慮し、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や着用シーンに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
白・水色の2色展開で、用途に応じた使い分けが可能です。
- 用途
- 食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
- 仕様
- ファスナー セミオートスライダー・インナー 三角ステッチ縫製・ウエストインナー スナップボタン・ウエストインナー 気づきメッシュ・本体袖口 フライス・インナー袖口 メッシュ&鹿の子ニット・巻き伏せ縫製・ノーポケット
- 規格
- 男女兼用
- 混率(%)
- 【本体】プラントペット(R)制電トリコット:ポリエステル100%(内プラントペット47%)【メッシュ部】ポリエステル100%【リブ部】ポリエステル100%
- 生地
- ATHREED(R) BOTANICAL AIR/ボタニカルエアートリコット
- 生地性能
- 暑さ対策・制電・吸汗・速乾・ストレッチ・高通気
- 内容量
- 1枚
全6種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
飲食・食品工業用ウェア の新着商品
カテゴリ
















![高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー シーズン[作業服] 高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262712-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー シーズン[作業服] 高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262730-260827-08.jpg)







![高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服] 高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262748-260827-10.jpg)
![高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服] 高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262721-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服] 高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262897-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服] 高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262809-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服] 高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262931-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服] 高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262739-260827-02.jpg)

