曜日別特売
BA360-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 81974396

※着用例

BA360-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 81974396
BA360-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 81974396
BA360-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 81974396
BA360-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 81974396

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色アイスブルー
サイズ3L
内容量1枚注文コード81974396品番BA360-B
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

高温作業に最適な、長袖タイプのジャンパーです。
環境に配慮した植物由来の素材を使用しています。
軽量で高通気性に優れた素材を採用し、ムレにくく快適な着用感を実現します。
次世代型食品白衣アスリード設計、スポーツウェアのような動きやすさと安全設計を保ちつつ、衣服圧を大幅に軽減しました。
袖口インナーには鹿の子ニットを使用し、異物や体毛の落下を抑えながら、快適な着け心地を実現しました。
異物混入防止に配慮し、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や着用シーンに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
白・水色の2色展開で、用途に応じた使い分けが可能です。

用途
食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
色
アイスブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
140
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
92
仕様
ファスナー セミオートスライダー・インナー 三角ステッチ縫製・ウエストインナー スナップボタン・ウエストインナー 気づきメッシュ・本体袖口 フライス・インナー袖口 メッシュ&鹿の子ニット・巻き伏せ縫製・ノーポケット
規格
男女兼用
混率(%)
【本体】プラントペット(R)制電トリコット:ポリエステル100%(内プラントペット47%)【メッシュ部】ポリエステル100%【リブ部】ポリエステル100%
生地
ATHREED(R) BOTANICAL AIR/ボタニカルエアートリコット
生地性能
暑さ対策・制電・吸汗・速乾・ストレッチ・高通気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする