曜日別特売
65GTV QLED4K GoogleTV搭載3W2Tチューナー内蔵スマートテレビ WIS 81996997

65GTV QLED4K GoogleTV搭載3W2Tチューナー内蔵スマートテレビ WIS 81996997
65GTV QLED4K GoogleTV搭載3W2Tチューナー内蔵スマートテレビ WIS 81996997
65GTV QLED4K GoogleTV搭載3W2Tチューナー内蔵スマートテレビ WIS 81996997
65GTV QLED4K GoogleTV搭載3W2Tチューナー内蔵スマートテレビ WIS 81996997
65GTV QLED4K GoogleTV搭載3W2Tチューナー内蔵スマートテレビ WIS 81996997
65GTV QLED4K GoogleTV搭載3W2Tチューナー内蔵スマートテレビ WIS 81996997
65GTV QLED4K GoogleTV搭載3W2Tチューナー内蔵スマートテレビ WIS 81996997
65GTV QLED4K GoogleTV搭載3W2Tチューナー内蔵スマートテレビ WIS 81996997
65GTV QLED4K GoogleTV搭載3W2Tチューナー内蔵スマートテレビ WIS 81996997

QLED4K GoogleTV搭載3W2Tチューナー内蔵スマートテレビ65GTV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(kg)(スタンド含む)14.5
内容量1台注文コード81996997品番65GTV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

地デジもネット動画も視聴できる!地デジ2チューナー、BS110度/CS放送2チューナーを内蔵したGoogleTV搭載スマートテレビ。煌めく眩い明るさを具現化、究極の自然色(高い色純度と広い色域)を実現。DolbyAudio対応の迫力ある音、ベゼルレス設計で臨場感あふれる映像をお楽しみいただけます。

質量(kg)
(スタンド含む)14.5
消費電力(W)
138(待機時0.5)
外寸(mm)
【スタンドなし】1446×829×79.1【スタンドあり】1446×898×288
設置方法
壁掛け対応(VESA300×200mm・ネジ6×8mm)
年間消費電力量(kWh/年)
162
付属品
スタンド×2、スタンド固定ネジ×4、miniB-CASカード、リモコン、リモコン用単4電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書
電源
AC100V-240V (50/60Hz)
対応メディア
地デジ2チューナー、BS110°/CS2チューナー、CATVパススルー対応、CATV受信可能
スピーカー
10W+10W
端子
HDMI2.0×3、eARC対応(HDMI1のみ)、CEC対応、HDR対応、USB2.0×2、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1、TV入力、B-CASカードスロット
映像出力
アスペクト比:16:9、LEDバックライト:DLED、画素数:3840×2160、応答速度:8ms、表示色1.07G、視野角度:178°×178°
システム対応
【オペレーティング】Googleアシスタント【メモリー】2G/16G、Wi-Fi内蔵、VOD対応、Bluetooth5.0【MulitMedeiaPlayer】動画/音楽/写真
注意
※HDDは別売りです。全てのUSB端子との動作を保証するものではありません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする