曜日別特売
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796

ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796
ETC-EB65W 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード 81996796

充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量ETC-EB65W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81996796
品番
ETC-EB65W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

ETC-EB65Wはお部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できて、お手入れが楽なダストパック式のコードレススティック型クリーナーです。
ボールキャスター搭載のパワーブラシと軽量ボディにより、前後左右にスムーズに動き、軽い力ですいすいお掃除できます。
ヘッドには髪の毛が絡まりにくいソフトブラシを採用し、お手入れの負担も軽減できます。?

セット内容
本体×1 / 延長管×1 / パワーブラシ×1 / すき間ノズル×1 / ACアダプター×1 / 使い捨てダストパック×13(本体に1枚装着済) / 取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)
235×135×1040
質量(kg)
1.5(本体+延長管+パワーブラシ)
消費電力(W)
充電中:20 / 満充電後・待機時:0.3
入力
【充電電源】AC100V-240V(50/60Hz)
集塵容量(L)
0.25
充電時間
3時間
連続使用可能時間
強モード:10分 / 標準モード:30分
集塵方式
ダストパック式
電源コード
1.5m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする