リス
抗菌ペール 防臭33JS
菌に強く汚れにくい、抗菌と防汚のダブル加工で衛生的に使用できます。
抗菌・防汚加工
パッキン付きで臭いモレ軽減
片手で簡単!開閉ロック
風による転倒を軽減する連結機能
材質
本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め/PP、パッキン/発泡PE
質量(kg)
1.578
色
グレー
容量
33 L
外寸(mm)
319 × 444 × 522
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81991650
33JS
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください