単体画像
リス
抗菌ペール 防臭33JS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81991650
品番
33JS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
菌に強く汚れにくい、抗菌と防汚のダブル加工で衛生的に使用できます。
抗菌・防汚加工
パッキン付きで臭いモレ軽減
片手で簡単!開閉ロック
風による転倒を軽減する連結機能
材質
本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め/PP、パッキン/発泡PE
質量(kg)
1.578
色
グレー
容量
33 L
外寸(mm)
319 × 444 × 522