曜日別特売
PSA-8F ウルトラカット8 近正 82010735

PSA-8F ウルトラカット8 近正 82010735
PSA-8F ウルトラカット8 近正 82010735
PSA-8F ウルトラカット8 近正 82010735
PSA-8F ウルトラカット8 近正 82010735
PSA-8F ウルトラカット8 近正 82010735
PSA-8F ウルトラカット8 近正 82010735

ウルトラカット8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82010735
品番
PSA-8F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メッキ+フッ素コーティングにより、サビに強くヤニがつきにくい。
刃の緩み止めプレート付きなので、ナットの緩みをなくし刃の調子を保持。
親指でストッパーを上下するだけで、楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
グリップは衝撃に強いアルミダイカストを使用しており、ビニール質の樹脂を施すことにより切った時に手が前にいきにくくなる。
替刃方式なので、環境にやさしく経済的。

用途
園芸・花全般に。
仕様
刃の緩み止めプレート付・ワンタッチストッパー
材質
刃:高級炭素刃物工具鋼●グリップ:アルミダイカスト
全長(mm)
210
質量(g)
255
刃長(mm)
52
コーティング
刃:フッ素コーティング●グリップ:プラスチックコーティング
刃先処理
無電解ニッケルメッキ
適合替刃
PSK-8F-K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする