Dreame X1 Slim コードレス掃除機
Dreame「X1 Slim」は、軽量性とパワフルな吸引力、さらにスマート機能を兼ね備えたコードレススティック掃除機です。
本体は約1.4kgと軽量で、片手でも扱いやすく、階段や高所、家具の下などもスムーズに掃除できます。それでいて最大150AWの強力な吸引力を発揮し、フローリングの細かなホコリからカーペットの奥のゴミ、ペットの毛までしっかり取り除きます。
特徴的なのは、暗い場所のゴミを可視化する「CelesTect LEDライト」と、汚れの量に応じて吸引力を自動調整するスマートセンサー機能です。目に見えにくいホコリも逃さず、効率よく掃除できるため、日々の掃除の質が向上します。
5層構造のHEPAフィルターにより0.1μmレベルの微細な粒子を99.99%捕集し、排気もクリーン。アレルギー対策やペットのいる家庭にも適しています。
ダストカップは0.5Lと大容量でゴミ捨ての頻度を抑えられ、パーツは水洗い可能で衛生的に使えます。
バッテリーは最大約60分の連続使用が可能で、広い部屋でも一度に掃除できる点も魅力。
軽さ・吸引力・使いやすさのバランスが高く、「日常使いしやすい高性能コードレス掃除機」を求める人におすすめのモデルです。
- セット内容
- 本体×1、照明付きソフトローラーブラシ×1、ソフトダスティングブラシ×1、コンビネーションツール×1、延長ロッド×1、充電・収納スタンド×1
- 質量(kg)
- 掃除機本体:1.4
- 容量(L)
- ダストカップ:0.5
- 定格出力
- 450W
- 充電時間
- 4 時間
- 吸引圧(kPa)
- 150AW/20
- バッテリー容量(mAh)
- 5 x 2,850(取り外し可能)
- 稼働時間(分)
- 最大:60 分間
- 内容量
- 1台
掃除機 の新着商品
カテゴリ
















![スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218177-261106-02.jpg)













![ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電] ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218211-261110-02.jpg)


