曜日別特売
VXV24A Dreame X1 Slim コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995719

本体

VXV24A Dreame X1 Slim コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995719
VXV24A Dreame X1 Slim コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995719
VXV24A Dreame X1 Slim コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995719
VXV24A Dreame X1 Slim コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995719
VXV24A Dreame X1 Slim コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995719
VXV24A Dreame X1 Slim コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995719
VXV24A Dreame X1 Slim コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー) 81995719

Dreame X1 Slim コードレス掃除機VXV24A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81995719
品番
VXV24A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

Dreame「X1 Slim」は、軽量性とパワフルな吸引力、さらにスマート機能を兼ね備えたコードレススティック掃除機です。
本体は約1.4kgと軽量で、片手でも扱いやすく、階段や高所、家具の下などもスムーズに掃除できます。それでいて最大150AWの強力な吸引力を発揮し、フローリングの細かなホコリからカーペットの奥のゴミ、ペットの毛までしっかり取り除きます。
特徴的なのは、暗い場所のゴミを可視化する「CelesTect LEDライト」と、汚れの量に応じて吸引力を自動調整するスマートセンサー機能です。目に見えにくいホコリも逃さず、効率よく掃除できるため、日々の掃除の質が向上します。
5層構造のHEPAフィルターにより0.1μmレベルの微細な粒子を99.99%捕集し、排気もクリーン。アレルギー対策やペットのいる家庭にも適しています。
ダストカップは0.5Lと大容量でゴミ捨ての頻度を抑えられ、パーツは水洗い可能で衛生的に使えます。
バッテリーは最大約60分の連続使用が可能で、広い部屋でも一度に掃除できる点も魅力。
軽さ・吸引力・使いやすさのバランスが高く、「日常使いしやすい高性能コードレス掃除機」を求める人におすすめのモデルです。

セット内容
本体×1、照明付きソフトローラーブラシ×1、ソフトダスティングブラシ×1、コンビネーションツール×1、延長ロッド×1、充電・収納スタンド×1
質量(kg)
掃除機本体:1.4
容量(L)
ダストカップ:0.5
定格出力
450W
充電時間
4 時間
吸引圧(kPa)
150AW/20
バッテリー容量(mAh)
5 x 2,850(取り外し可能)
稼働時間(分)
最大:60 分間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする