曜日別特売

55型テレビ対応 壁面収納テレビ台

55型テレビ対応 壁面収納テレビ台 - タカシン家具工業55型テレビ対応 壁面収納テレビ台 - タカシン家具工業55型テレビ対応 壁面収納テレビ台 - タカシン家具工業55型テレビ対応 壁面収納テレビ台 - タカシン家具工業55型テレビ対応 壁面収納テレビ台 - タカシン家具工業55型テレビ対応 壁面収納テレビ台 - タカシン家具工業55型テレビ対応 壁面収納テレビ台 - タカシン家具工業55型テレビ対応 壁面収納テレビ台 - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
移動棚板耐荷重:3
固定棚板耐荷重:10
テレビ台天板耐荷重:30
引き出し耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
質量(kg)
約58、梱包:35,25
寸法(cm)
幅134.2×奥行40.7×高さ180.7
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81991668SH-34-022-GJグレージュ木目梱包:長さ110×幅37×厚み23(cm)
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81991677SH-34-022-DBRダークブラウン×ブラウン木目梱包:2-1:長さ96×幅47×厚み28(cm)
2-2:長さ139×幅41×厚み16.5(cm)
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81991686SH-34-022-WHホワイト木目梱包:長さ158.7×幅43×厚み12.5(cm)
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする