タカシン家具工業
55型テレビ対応 壁面収納テレビ台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト木目
グレージュ木目
ダークブラウン×ブラウン木目
ホワイト木目
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81991686
品番
SH-34-022-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
移動棚板耐荷重:3
固定棚板耐荷重:10
テレビ台天板耐荷重:30
引き出し耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
色
ホワイト木目
寸法
梱包:長さ158.7×幅43×厚み12.5(cm)
質量(kg)
約58、梱包:35,25
寸法(cm)
幅134.2×奥行40.7×高さ180.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,637
/
税込
¥
4,001
北海道地方
数量1につき
¥
3,637
/
税込
¥
4,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません