物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫

物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 - MOJYU(モジュ)物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 - MOJYU(モジュ)物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 - MOJYU(モジュ)物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 - MOJYU(モジュ)物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 - MOJYU(モジュ)物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 - MOJYU(モジュ)物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 - MOJYU(モジュ)物置【Ave(アーヴェ)】ラージタイプ収納庫 - MOJYU(モジュ)

・ツートンカラー:ツートンカラーで仕上げており、存在感のあるデザインの物置になります。
・ハイタイプ:縦長のハイタイプになり、可動棚の調整で縦長の物の収納に適しております。
・可動棚板:棚板は可動式で、2cmごとに高さ調整が可能となります(40段階調整)。可動棚は左右で2枚ずつの合計4枚付属します。
・スライド扉:鍵はスライドレールタイプで、スムーズに扉の開閉が可能です。
・鍵付き:施錠、解錠状態が一目で確認が出来、鍵付きタイプで安心にご利用いただけます。
・コーナーキャップ付き:天板の左右の前側2箇所には、コーナーキャップが付いており、安全面に配慮されております。
・水抜き穴:レールの隅には水抜き穴を設けており、水や小さなゴミの侵入時には水抜き穴より地面に落とすことが出来ます。
・転倒防止設計:天面左右2箇所にはワイヤー通し穴パーツが、左右底面部にはアンカー固定用パーツが付属しており、転倒防止対策が施されています。
・2色展開:商品はグレーを基調としたツートンカラーと、ホワイトを基調としたツートンカラーの2色からお選びいただけます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。

用途
新築戸建住宅、集合住宅エントランス、オフィス、リフォーム、リノベーション等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理を施しています
規格
ラージタイプ
寸法(cm)
W90.5×D50×H124.5(アジャスター込サイズ)/38.5
塗装
粉体塗装
内容量
1台
注意
※屋外での使用の商品の為、軽微な傷や汚れは、返品・交換の対象外となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86553769SED-006スレートグレー/パールグレー
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86553778SED-007ミルキーホワイト/ホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする