VT-06+VA-04 ビスコメータ(粘度計)+スタンド リオン 82031498

VT-06+VA-04 ビスコメータ(粘度計)+スタンド リオン 82031498
VT-06+VA-04 ビスコメータ(粘度計)+スタンド リオン 82031498
VT-06+VA-04 ビスコメータ(粘度計)+スタンド リオン 82031498

ビスコメータ(粘度計)+スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82031498
品番
VT-06+VA-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

液体の粘度を簡単に測定できるビスコメータと専用スタンドのセットです。
重油、塗料、接着剤などの工業製品や、建設機械に使用されるギアオイル、また食品の製造工程の品質管理に使用されています。
液中にロータを浸し回転させ、ロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定し、粘度を表示します。
片手で簡単に測定できる小型粘度計です。
アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。
粘度はデシパスカル秒(SI 単位系)で直読可能。

付属品
1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、ロータ補長策(全長約900mm)、ACアダプタ(VA-05JA)、スタンド(VA-04)
その他
【試料容積】[1号 / 2号ロータ]350mL(JISの300mLビーカ使用) / [3号ロータ]170mL(3号カップ使用)カップ底面から15程度ロータ下端を離す。
測定範囲
[3号ロータ]0.3~13dPa・s(3号カップと組み合わせる)、[1号ロータ]3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、[2号ロータ]100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)
回転数(min-1[r.p.m])
62.5
電源
単三形アルカリ電池、ニッケル乾電池、ACアダプタ(VA-05J)
測定精度
指示値の±10%±1digit 再現性±5%
注意
※付属のカップ、JISの300 mLビーカ以外では正しく測定できません。
※JISの300 mLビーカは市販品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする