LT-10TWS ショートチップ 5段タワー 滅菌済 10ul 1箱 96本×50プレート入 LABTAS+(ラボタス) 82029276

LT-10TWS ショートチップ 5段タワー 滅菌済 10ul 1箱 96本×50プレート入 LABTAS+(ラボタス) 82029276
LT-10TWS ショートチップ 5段タワー 滅菌済 10ul 1箱 96本×50プレート入 LABTAS+(ラボタス) 82029276

ショートチップ 5段タワー 滅菌済 10ul 1箱 96本×50プレート入

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
内容量
1箱(50箱×96本)
注文コード
82029276
品番
LT-10TWS
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

LABTAS+タワーパックに使用されるピペットチップは、原料、金型、品質管理まで、他の全てのチップと同じ管理体制で生産されています。
チップラック、フィルターチップで使用済みとなった空ラックをリユースしてプラスチックゴミの排出低減に貢献します。
リユース可能なら空ラックは、各項目のリユース対応ラックの品番でご確認ください。

仕様
※LABTAS+チップラック・フィルターチップの使用済みラックをリユースしてご使用ください。
その他
ヌクレアーゼ:DNase、RNase、Human DNA free
材質
ポリプロピレン
色
クリア
滅菌
電子線滅菌
アズワン品番
68-6592-99
オートクレーブの可否
ラック可能、フィルターチップ不可
適合ラック
リユース対応:LT-10SCRN、 LT-10SCRS、 LT-FT10SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする