曜日別特売

AP0070 SlideFitハンズフリーシューズ メンズ

AP0070 SlideFitハンズフリーシューズ メンズ - アーノルドパーマー

手を使わずに脱ぎ履きできるハンズフリーシューズ”SlideFit”(
日本初の特許技術/第7289476号)、通気性の良いメッシュ素材でムレを軽減、ゆったり快適な幅広設計、インソールは取り外して手洗い可能

材質
アッパー:合成繊維、ソール:合成底
色
オールブラック
標準質量(g/片足)
26.5cm:約260
足幅
3E
高さ(cm)
踵:約3.5
内容量
1足
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82035847AP0070
¥4,900
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする