アディダス レスポンス ランナー 2 / RESPONSE RUNNER 2 adidas
レスポンスランナー2は、ランニングのスリルを楽しみたい人に向けて作られたシューズ。アディダスといえばその品質の高さで、このモデルも例外ではない。通気性を高めるメッシュアッパーを採用しているので、優れたフィット感を提供しつつも、足を涼しく快適に保つ。クッション性を高めて超ソフトな接地感を実現したCloudfoamミッドソールにより、足を踏み入れた瞬間から歩くときまで、常に快適。マラソンでもカジュアルなジョギングでも、あらゆる動きをサポートしてくれる。耐久性に優れたラバーアウトソールが確かなグリップ力を提供するから、さまざまなサーフェスでしっかりと接地できる。さらに、Ortholiteソックライナーは長距離を走っても快適さをキープする。このシューズは、ただ走るためのものではない。自分を表現するアイテムだ。
- 仕様
- レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルアッパー、ORTHOLITEソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、軽量で通気性を高めるメッシュアッパー、ラバーアウトソール、ミッドソールドロップ/8mm(ヒール30mm・前足部22mm)
- 材質
- アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
- 色
- クリスタルホワイト/レイブルー/チームロイヤルブルー
- 質量(g)
- 317
- 内容量
- 1足
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ