アサヒフットケア 007 ブラック
アサヒフットケアシリーズからヒモなし・らくらくスリッポンが登場!
ふわふわの履き心地をもっと手軽に!ちょっとそこまでの外出にも快適な履き心地を提供するスリッポンタイプです。
「足をケアする」をコンセプトに産・学・医 共同開発で誕生したアサヒフットケアは、 その履き心地と歩きやすさから、医療従事者など立ち仕事の多い方にも愛用されています。
【スッと足が入る履き口】
大きく開いた履き口と反り返ったかかとが、スムーズな足入れをアシストし、着用時のストレスを軽減します。
【巻き込みにくいタング】
足入れしやすいタングの素材や構造を徹底追求。やわらかく適度なこしがあるタングにすることで、足入れ時の巻き込みにくさと足当たりのやさしさを両立しました。
【足を支える構造】
甲部に配置されたベルト状のバンプガードが足をホールドし、前滑りを抑えます。また、トーガードが爪先を保護します。これらの構造が、足の安定をサポートし、足が靴内部で動いて傷つくことを極力防ぎます。
FUNCTION―機能説明―
・足への負担を低減する「モーションガイドスロープ(特許取得)」
中足部にスロープ状の硬質バーを配置。体重移動を拇趾(ぼし)側へ誘導することで正常歩行を促進し、足趾(そくし)にかかる負担を減らします。
・シームレス構造
・スッと足が入る履き口
・やわらかインソール
・衝撃吸収ミッドソール
・ロッカーソール
・ゆったり幅広4E
- その他
- ツインフレックスソール、かかと反射材
- 材質
- 表材:合成繊維/合成樹脂 底材:合成底(EVAコンプレッション/ラバー)
- 色
- ブラック
- ヒール(cm)
- 約5.5 ※26.0cm標準
- 足囲
- 4E
- 内容量
- 1足
注意
※本製品はスリッポンタイプのため、フィッティングの調節ができません。全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ


























