歩きたくなるスットインシューズ

歩きたくなるスットインシューズ - ニーズ歩きたくなるスットインシューズ - ニーズ歩きたくなるスットインシューズ - ニーズ歩きたくなるスットインシューズ - ニーズ歩きたくなるスットインシューズ - ニーズ歩きたくなるスットインシューズ - ニーズ歩きたくなるスットインシューズ - ニーズ歩きたくなるスットインシューズ - ニーズ

腰をかがめず、靴べらや手を使わず立ったままスッと履ける軽量シューズ。ふわふわインソールがかかとの衝撃を吸収し沢山歩きたくなる快適さ。反射テープ付きで、手洗いも可能です。

材質
本体生地・反射テープ部:ポリエステル100%、切替部:ポリエステル・ポリウレタン、かかと芯材:ポリエステル樹脂、インソール・底材:EVA樹脂
洗濯方法
手洗い可
ヒール(cm)
約3.5
内容量
1足
全9種類を絞り込む
色
質量(g)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
質量(g)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046635701-00423-009グレー330約24.0~24.5
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
046635791-00423-007グレー296約22.0~22.5
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
046635881-00423-002ブラック316約23.0~23.5
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
046635971-00423-005ネイビー316約23.0~23.5
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
046636061-00423-008グレー316約23.0~23.5
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
046636221-00423-003ブラック330約24.0~24.5
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
046636401-00423-004ネイビー296約22.0~22.5
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
046636581-00423-001ブラック296約22.0~22.5
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
046636671-00423-006ネイビー330約24.0~24.5
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする