作業靴 ダブルマジックスリー

作業靴 ダブルマジックスリー - あゆみ作業靴 ダブルマジックスリー - あゆみ作業靴 ダブルマジックスリー - あゆみ

足の状態に合わせて調整できます。
大きく開くので足入れしやすいです。
履かせやすい作りです。
人気定番品のカラバリ追加です。

用途
職場での利用に。
朝晩のむくみや腫れのある方に。
福利施設や介護施設を利用する方に。
材質
ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
紺
内容量
1足
注意
※洗濯機不可、手洗いをお願いします。
全9種類を絞り込む
寸法(cm)
トラスコ品番
足幅
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0470248170370430052718-353724.0~24.59E
¥4,450
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470276170380430063718-361125.0~25.511E
¥4,550
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470283170370430073718-410026~26.59E
¥4,450
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470293770370430023718-359721.0~21.59E
¥4,450
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470306870370430072718-411026~26.59E
¥4,450
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470322670370430022718-353121.0~21.59E
¥4,450
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470324270370430093718-355528.0~28.59E
¥4,450
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470326970380430072716-367626~26.511E
¥4,550
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470347970380430022718-304321.0~21.511E
¥4,550
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする