曜日別特売

アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas

アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas - アディダスアディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas - アディダスアディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas - アディダスアディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas - アディダスアディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas - アディダスアディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas - アディダスアディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas - アディダス

GLX 8 アセンド ランニングで一日を満喫しよう。快適な履き心地で朝のランニングから日々の用事までサポートするこのアディダスシューズは、多目的に活躍する頼れるアイテム。レギュラーフィットによるバランスの取れた履き心地。調節可能なシューレースで好みの締め具合に微調整できる。テキスタイルのアッパーと合成素材のアウトソールは耐久性が高いだけでなく軽量で屈曲性にも優れているので、一日中自信を持って動ける。Cloudfoamミッドソールを採用しクッション性を高めた非常にソフトな足当たりのデザインで、足を入れた瞬間から一歩踏み出すまで、すべてが快適な体験に。テキスタイルの履き口は透湿性に優れ、足を爽やかに保つ。革新性と日常のスタイルを融合させた、一瞬一瞬を大切に楽しむ力を与えてくれるシューズ。アディダスなら、もはや単なるフットウェアではない。それは生き方そのもの。

仕様
レギュラーフィット、レースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルのソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、合成素材のアウトソール、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール36mm・前足部30mm)
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
色
クラウドホワイト/ナイトレッド/コアホワイト
質量(g)
276
内容量
1足
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06222786KI8001240
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
06222820KI8001235
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする