曜日別特売

救急・緊急用バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82039031
品番
NVFA01
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,059
販売価格(税別)
¥4,599

蓋開口で自立するため中身を取り出しやすく、前面は透明なため中身の確認が可能です。
サイドに反射板付きですので、救急時や災害時に有用です。
バッグ内側にポケットが付いています。
バッグはショルダータイプですので、持ち運びに便利です。
お手入れは、水・アルコールによる拭き取りが可能です。

仕様
内側ポケット×1、サイド反射板付き
材質
本体/ビニールレザー、本体前面/透明PVC、内ポケット/ナイロン
寸法(mm)
400×150×280
質量(kg)
最大収容:7
ベルト寸法(mm)
長さ/680~1250(調整可)、幅/40
アズワン品番
8-997-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする