冨士電球工業
冨士製 ハロゲンランプ 200V 3KW
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
82036301
品番
200V3000W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!
白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
(電圧とランプ出力にご注意ください。)
用途
集魚灯、作業灯として
型式
HA3000-2
電流(A)
13
電圧(V)
AC200
口金
E39
定格出力(W)
3000
安定器
必要なし
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。