ニードフル防草シート
公共事業に実績を持つ業務用商品です。
シート表面に平滑加工を施しているため、付着した土埃や飛来種子が風で飛ばされやすく、シート上での雑草の活着が抑制されます。
柔軟性があるため、折り曲げなどの加工が容易です。
突起物の上に敷設しても破れにくく、地盤の凹凸にもよくなじみます。
主原料に再生ポリエステル繊維を使用しています。
- 用途
- 土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
- 材質
- ポリエステル
- 長さ(m)
- 20
- 使用目的
- 除草・草除け
- 伸び(%)
- (縦/横)80/80
- 遮光率(%)
- 99.9
- 内容量
- 1本
注意
※チガヤなどの貫通力の高い雑草はシートを貫通することがあります。 強壮雑草などが確認される場所に関してはJY‐500DG又はFT-260Gの防草をご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ネット・シート・マルチ の新着商品
カテゴリ



























