曜日別特売

粘着テープ切込み入り(固定ピン専用パッチ) (□10×10cm)

粘着テープ切込み入り(固定ピン専用パッチ) (□10×10cm) - ナックス

ピン穴サイズの粘着テープ

用途
防草シート施工部材
材質
アクリル、ポリエステル
色
緑
本数
500枚入/セット
寸法(幅W×長さL)(cm)
10×10
内容量
1セット(500枚)
注意
※置き配は承っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06888407050053
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする