ニードフル防草シート

ニードフル防草シート - 田中ニードフル防草シート - 田中ニードフル防草シート - 田中

公共事業に実績を持つ業務用商品です。貫通抵抗性に優れ、チガヤなどの強壮雑草によるシートの貫通を防ぎます
軽量かつ長尺であり、切断や折り曲げが簡単です
根域制限効果があり、根張りを防ぎます 耐用年数は砕石下使用半永久

用途
土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
100
伸び(%)
(縦/横)30/25
遮光率(%)
99.9
幅(m)
2
耐用年数(年)
暴露2~4 砕石下半永久
透水係数(cm/s)
8.0×10-3
引張強度(N/5cm)
(縦/横)640/300
内容量
1本
関連資料:(0.22MB)
注意
※各数値は測定値であり保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82041316JY-200
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする