C1601-B Mini マイクロチューブ遠心機 Labnet 82045507

C1601-B Mini マイクロチューブ遠心機 Labnet 82045507
C1601-B Mini マイクロチューブ遠心機 Labnet 82045507
C1601-B Mini マイクロチューブ遠心機 Labnet 82045507
C1601-B Mini マイクロチューブ遠心機 Labnet 82045507

Mini マイクロチューブ遠心機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1式
注文コード
82045507
品番
C1601-B
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

Mini マイクロチューブ遠心機
工具を使わずに簡単にローター交換が可能
素早く減速し、待ち時間無し
デュアルリッドスイッチ採用で意図しないリッド開放を防止
1.5/2.0ml チューブ用ローター、0.2ml 8 連 PCRチューブ用ローター付

仕様
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
質量(kg)
1.2Kg
電源
100-240V、50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×147×122
最大遠心力(G)
2,000xg
構成
本体、0.2mL チューブ用アダプター、0.25mL チューブ用アダプター、0.5mL チューブ用アダプター、1.5、2.0mL チューブ用ローター、0.2mL 8 連チューブ用ローター、電源ケーブル、マニュアル、保証書
本数
収容:1.5、2.0mLチューブ×8本、0.2mL 8連チューブ×4ストリップ、0.2mL シングルチューブ×32本
回転数
最大:6,000rpm
アズワン品番
68-5382-85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする