Mini-12 小型遠心機 Mini Centrifuge Biobase 82046329

Mini-12 小型遠心機 Mini Centrifuge Biobase 82046329
Mini-12 小型遠心機 Mini Centrifuge Biobase 82046329

小型遠心機 Mini Centrifuge

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82046329
品番
Mini-12
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

小型遠心分離機は全血からの血清の抽出
異なったサンプルからの上澄みの抽出
マイクロ血球の分離
生物サンプル処置
サンプル速い沈降および PCR のサンプル処置のために使用される
1.5mL×8個つけることができるローテーター付き
PCR のストリップ管のための8つの位置及び回転子が付いている
取付け、取り替えることが容易な独特な回転子クリップ設計
長い生命、信頼できるモーター、低雑音、安定したランニング
人間化の設計、カバーのためのスイッチ制御

質量(kg)
1.3kg
電源
110V-265V
最大回転数(min-1[r.p.m])
12000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×178×115mm
最大遠心力(G)
7776g
アズワン品番
68-5241-09
音量(dB)
65db
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする