電気工事士技能試験用工具セット
第二種電気工事士技能試験の必携工具。試験後も仕事で使えるプロ仕様のセットです。
圧着工具: 成形確認機構で圧着ミスを防ぐJIS適合品です。
ウォーターポンププライヤー: ロックナットの締め付けに活躍するプライヤーです。
VA線ストリッパー:切る・測る・剥く・曲げる作業が1本で可能です。
偏芯強力ペンチ: 電線の切断やのの字曲げに活躍する強力ペンチです。
電エアジャストナイフ: 片手で刃を出し入れできるスライドロック式です。
ボールグリップドライバーマグネットでネジの落下を防ぎ、端子台作業を安心して使えます。
コンベックスルール: 目盛を固定できるスライドロック機能付きです。
収納ケース :全工具を収納でき、筆記具なども入れて試験会場へ行けます。
ご購入者特典として、プロの電工職人が合格をサポートする特典動画つき。
- 用途
- 電気配線工事
- 寸法(mm)
- 箱:330×180×100
- 内容量
- 1式
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ

























