DKS-9 電気工事士技能試験用工具セット ベッセル 82042716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKS-9 電気工事士技能試験用工具セット ベッセル 82042716
DKS-9 電気工事士技能試験用工具セット ベッセル 82042716

電気工事士技能試験用工具セットDKS-9

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82042716
品番
DKS-9
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

第二種電気工事士技能試験の必携工具。試験後も仕事で使えるプロ仕様のセットです。
圧着工具: 成形確認機構で圧着ミスを防ぐJIS適合品です。
ウォーターポンププライヤー: ロックナットの締め付けに活躍するプライヤーです。
VA線ストリッパー:切る・測る・剥く・曲げる作業が1本で可能です。
偏芯強力ペンチ: 電線の切断やのの字曲げに活躍する強力ペンチです。
電エアジャストナイフ: 片手で刃を出し入れできるスライドロック式です。
ボールグリップドライバーマグネットでネジの落下を防ぎ、端子台作業を安心して使えます。
コンベックスルール: 目盛を固定できるスライドロック機能付きです。
収納ケース :全工具を収納でき、筆記具なども入れて試験会場へ行けます。
ご購入者特典として、プロの電工職人が合格をサポートする特典動画つき。

用途
電気配線工事
寸法(mm)
箱:330×180×100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする