アテクト
滅菌 リン酸緩衝液 90mL 3201051シリーズ
最小ロットは10本となります
材質
本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
容量
90mL
保存方法
常温保存
滅菌方法
オートクレーブ滅菌済み
製造方法
クラス10以下にコントロールされたクリーンルーム内で製造しております。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
組成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82045419
3201051-61001
1箱(100本)
60-1715-24
(1リットルあたり組成)リン酸二水素カリウム/0.0425g、pH/7.2±0.2
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045821
3201051-61002
1箱(50本)
60-1715-80
リン酸二水素カリウム/0.0425g、pH/7.2±0.2(1リットルあたり組成)
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000