3201051-61002 滅菌 リン酸緩衝液 90mL 3201051シリーズ アテクト 82045821

滅菌 リン酸緩衝液 90mL 3201051シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
内容量1箱(50本)注文コード82045821品番3201051-61002
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

最小ロットは10本となります
※その他ご要望の組成pH値があればご相談下さいませ。

アズワン品番
60-1715-80
組成
リン酸二水素カリウム/0.0425g、pH/7.2±0.2(1リットルあたり組成)
仕様
1箱 50本入
材質
本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
容量
90mL
保存方法
常温保存
滅菌方法
オートクレーブ滅菌済み
製造方法
クラス10以下にコントロールされたクリーンルーム内で製造しております。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※納期につきましては都度ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする