MCY222 VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ 1.8m MCY TOOL 82054616

MCY222 VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ 1.8m MCY TOOL 82054616
MCY222 VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ 1.8m MCY TOOL 82054616

VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ 1.8mMCY222

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82054616
品番
MCY222
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。

用途
VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する
電源
USB-A
ケーブル長(m)
1.8
電源(DC-V)
5、1A
オス形状
VGA(オス)・ミニジャック(オス)・HDMI(オス)
変換タイプ
オス - オス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする