YT-96H-O3-10 設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] Safegas 82050581

YT-96H-O3-10 設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] Safegas 82050581
YT-96H-O3-10 設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] Safegas 82050581
YT-96H-O3-10 設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] Safegas 82050581

設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm]

商品レビューを投稿する
43日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃43日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82050581
品番
YT-96H-O3-10
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

設置型のオゾン濃度計YT-96H-O3-10は、オゾンを連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。
測定中のオゾン濃度が指定した濃度を超過した場合、画面にアラームが表示しリレーを作動することができます。
アラームブザー付のYT-96HA-10では、アラーム濃度に鳴ると、リレー作動に合わせ1m距離で100dBの大音量のブザーが鳴り響きます。
YT-96H-O3-10/YT-96HA-10は、PLC等と接続するための4-20mAとRS485デジタル出力付です。
4-20mA又は1-5VDCアナログ出力はデータロガーと接続することにより、長期間のオゾン濃度データを記録することも可能となります。
リレー付きのため、指定したオゾン濃度でオゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。
用途
製薬業界
食品業界
浄水場・下水処理場
環境モニタリング
育種産業
公共の場所等多種

付属品
操作マニュアル、ACアダプタ、壁取付ネジ
サイズ
80.2(W)×145(H)×62.2(D)mm
質量(g)
230g
電源
24V DC/ACアダプタ
精度
±3%フルスケール以下
センサータイプ
エレクトロケミカル
分解能
0.01ppm
機能
RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、1-5VDCアナログ出力、リレーコンタクト、指定濃度アラームブザーと表示
応答時間
30秒以内
検知範囲
0.20~10.00ppm
使用環境温度(℃)
-20~+55℃
検知方式
拡散式
リレー
24V DC
アズワン品番
69-3882-61
使用環境湿度(%)
95%RH以下(結露なきこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする