おたふく手袋
ワイドウルブズWW-162DM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26.5
28
26
27.5
24.5
26.5
27
25.5
25
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82082126
品番
WW-162DM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ミドルカット設計でくるぶしまでガード。靴の脱ぎ履きがスムーズなダイヤルを採用。ソールにクッション性が高いEVAを採用。
色
ブラック
サイズ(cm)
26.5
材質(アッパー)
合成皮革+ポリエステル
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
先芯
鋼鉄製
材質(インソール)
EVA