BIG RED
1.5tアルミジャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82072211
品番
T815016L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
軽量アルミボディ
ハンドル長さ960mm
デュアルポンプ採用
1.5t
最低位90mm
モノタロウではこんなお得な商品も!
アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
モノタロウ
¥
19,980
¥
21,978
税込
質量(kg)
14.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
554×247×150
能力(t)
1.5
最高位(mm)
358
最低位(mm)
90