TY12002 12tメーター付油圧プレス BIG RED 82072229

TY12002 12tメーター付油圧プレス BIG RED 82072229
TY12002 12tメーター付油圧プレス BIG RED 82072229
TY12002 12tメーター付油圧プレス BIG RED 82072229
TY12002 12tメーター付油圧プレス BIG RED 82072229

12tメーター付油圧プレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82072229
品番
TY12002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

ストローク175mmのメーター付油圧シリンダーと別体式のハンドポンプにより、高い作業性を誇ります。
プレスプレート2枚付属

ストローク(mm)
175
寸法(mm)
ポンプ:全長500×幅130×高さ145
質量(kg)
75
能力(t)
12
プレート数
2
台座寸法(mm)
幅510×奥行180×高さ100
プレート幅(mm)
高20×幅100×奥行170
作業範囲(m)
0~0.92
取扱説明書:(0.67MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする