BIG RED
20tメーター付油圧プレス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82072186
品番
TY20002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ベアリングやプッシュの圧入・抜き取り作業に。
手動・エアー兼用で操作が簡単。
プレスプレート2枚付属
ストローク(mm)
185
質量(kg)
108
本体寸法(mm)
幅720×奥行700×高さ1790
能力(t)
20
プレート数
2
台座寸法(mm)
幅630
作業範囲(m)
0~0.91
取扱説明書:
(0.64MB)