BIG RED
2t超々低床ガレージジャッキ
標準よりサドルが低いローダウンジャッキのため、軽自動車・コンパクト車・車体の低い車など幅広く対応!
最低位68mm
作業に便利なフットペダル採用
デュアルポンプ採用
Tハンドルとハンドル上部に下降ダイヤル
全長(mm)
870
質量(kg)
44
全幅(mm)
360
能力(t)
2
最高位(mm)
600
最低位(mm)
68
ハンドル長さ(mm)
960
内容量
1台
関連資料:
(0.09MB)
取扱説明書:
(1.29MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82072220
KN102110
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください