曜日別特売
KN102110 2t超々低床ガレージジャッキ BIG RED 82072220

KN102110 2t超々低床ガレージジャッキ BIG RED 82072220
KN102110 2t超々低床ガレージジャッキ BIG RED 82072220
KN102110 2t超々低床ガレージジャッキ BIG RED 82072220
KN102110 2t超々低床ガレージジャッキ BIG RED 82072220

2t超々低床ガレージジャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82072220
品番
KN102110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

標準よりサドルが低いローダウンジャッキのため、軽自動車・コンパクト車・車体の低い車など幅広く対応!
最低位68mm
作業に便利なフットペダル採用
デュアルポンプ採用
Tハンドルとハンドル上部に下降ダイヤル

全長(mm)
870
質量(kg)
44
全幅(mm)
360
能力(t)
2
最高位(mm)
600
最低位(mm)
68
ハンドル長さ(mm)
960
関連資料:(0.09MB)取扱説明書:(1.29MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする