BIG RED
3tアルミジャッキ
アルミの軽さとスチールの強度、両方をかなえ備えたハイブリッドモデル。
質量(kg)
26.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
659×292×165
能力(t)
3
最高位(mm)
465
最低位(mm)
100
ハンドル長さ(mm)
1280
内容量
1台
取扱説明書:
(2.02MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82072195
T830011L
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください