T830011L 3tアルミジャッキ BIG RED 82072195

T830011L 3tアルミジャッキ BIG RED 82072195
T830011L 3tアルミジャッキ BIG RED 82072195
T830011L 3tアルミジャッキ BIG RED 82072195
T830011L 3tアルミジャッキ BIG RED 82072195

3tアルミジャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82072195
品番
T830011L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

アルミの軽さとスチールの強度、両方をかなえ備えたハイブリッドモデル。

質量(kg)
26.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
659×292×165
能力(t)
3
最高位(mm)
465
最低位(mm)
100
ハンドル長さ(mm)
1280
取扱説明書:(2.02MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする