NSシリーズ

NSシリーズ - シモンNSシリーズ - シモン

耐滑性に優れたプロスニーカー NSシリーズ
柔らかさと反発力を両立するETPUミッドソール
TPUフレームで安定、ラバーアウトソールで抜群の耐滑性
滑りにくい靴底 JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
快適な高弾性カップインソール
靴の中に異物が入りにくい袋ベロ

色
黒
規格
JSAA規格 A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)
製法
C式
材質(甲被)
人工皮革
内容量
1足
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
材質(先芯)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質(先芯)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82250695NS928黒24.5鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82250781NS922黒24.5鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82250851NS922黒26.5鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251140NS922黒29鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251201NS922黒25鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251228NS922黒26鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251237NS928黒26.5鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251395NS922黒27鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251508NS928黒24ワイドACM樹脂先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251648NS922黒28鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251788NS928黒28鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252041NS928黒29鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252199NS922黒24鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252479NS928黒25鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252978NS928黒26鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253109NS928黒27鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253328NS922黒25.5鋼製先芯
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251569NS928黒25.5鋼製先芯
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする