サンダンス
GT-3 トリコロール
靴紐を覆うカバーが紐のほどけるのを防ぎます。
鉄製先芯でつま先を保護します。
薄型ソールのため脚立の上や高所作業に適しています。
トラスコ品番
469-8897
材質
アッパー:合成皮革 、アウトソール:EVA、合成ゴム
色
トリコロール
寸法(cm)
28
耐荷重(kN)
圧迫:1000
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06107706
GT-3-TRC-28.0
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください