KNシリーズ

KNシリーズ - シモン

軽量で耐滑性・通気性に優れたプロスニーカー 軽技KNシリーズ
驚異の軽さ 両足530g(26.0cm)
滑りにくく、クッション性に優れた靴底。JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
甲被、ベロに通気性に優れたメッシュ素材を使用
スポーティーなカーボン調の人工皮革
快適な高弾性カップインソール

色
黒
規格
JSAA規格 A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)
製法
C式
材質(甲被)
人工皮革+ポリエステルメッシュ
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
内容量
1足
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82251867KN111ブラック27.5・30.027.5
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252610KN111ブラック27.5・30.030
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする