シート剥がし ラピッド リムーバー エクステンション 40cm YT13RRE040

シート剥がし ラピッド リムーバー エクステンション 40cm YT13RRE040 - YELLOTOOLS

ラピッド リムーバー60cm本体を100cmに、100cm本体を140cmに拡張する延長パーツです。

用途
ラピッド リムーバーの延長に。
対応製品
ラピッド リムーバー 60、ラピッド リムーバー 100
寸法(mm)
450×40
質量(kg)
1
内容量
1個
注意
※直接ラチェットハンドルを取り付けることは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82261116284730
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする