井上工具
のりヘラ
クロス壁やふすま・コルクタイル等の接着作業に最適です。
ヘラ先のギザ部分で一定の厚みで塗り付けができます。
用途
各種接着剤塗布作業に。
トラスコ品番
756-3477
材質
ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
200
刃幅(mm)
125
刃厚(mm)
0.6
刃先厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
溝(mm)
2
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05926896
12302
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください