曜日別特売
ZS13242 マイクロミストスプレーボトル ZART 82262900

ZS13242 マイクロミストスプレーボトル ZART 82262900
ZS13242 マイクロミストスプレーボトル ZART 82262900

マイクロミストスプレーボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262900
品番
ZS13242
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

細かいマイクロミストを噴霧でき、やさしく均一に潤いを与えます。
化粧水や水を入れて使える多用途タイプで、肌ケアから植物のお手入れまで幅広く活躍します。
コンパクトで持ちやすいスリム形状のため、片手でも扱いやすく日常使いに便利です。
容量200mlで、持ち運びしやすさと使いやすさを両立したちょうどよいサイズ感です。
約92gの軽量設計で、外出先や旅行先への携帯にも便利です。

用途
毎日のスキンケア、ヘアケア、観葉植物のミストなど
質量(g)
92
容量(L)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする